NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの パッキン
パッキン SPNO型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83211345
品番
SPNO 18 24 3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
18
外径D(Φmm)
24
材質
レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
型式
SPNO
寸法H(mm)
3.2
寸法C(mm)
2
部品番号
GS2803V0
高さh(mm)
3