NOK
パッキン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
外径D(Φmm)
55
55
55
32
50
60
63
65
75
80
85
95
100
110
125
130
140
150
160
180
200
224
250
内径d(Φmm)
45
45
45
24
40
50
53
55
62
65
71
70
80
85
95
112
115
125
136
145
165
180
204
230
型式
OUHR
OUHR
OUHR(耐寒)
材質
ニトリルゴム(NBR)
ニトリルゴム(NBR)
ニトリルゴム(NBR) 耐寒仕様
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83212526
品番
OUHR 55 45 6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法C(mm)
3.5
外径D(Φmm)
55
寸法D1(Φmm)
54
寸法HA(mm)
7
寸法HB(mm)
10
内径d(Φmm)
45
高さh(mm)
6
型式
OUHR
材質
ニトリルゴム(NBR)
部品番号
CU2697Q1