NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの パッキン
パッキン OUIS型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83213104
品番
OUIS 50 40 6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
寸法C(mm)
2.5
外径D(Φmm)
50
寸法D1(Φmm)
49
寸法HA(mm)
7
寸法HB(mm)
10
内径d(Φmm)
40
高さh(mm)
6
材質
アイアンラバー(PUR)
型式
OUIS
部品番号
FU0613P1