NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの パッキン
パッキン OUIS型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83213612
品番
OUIS 180 165 9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
4
外径D(Φmm)
180
寸法D1(Φmm)
178
寸法HA(mm)
10
寸法HB(mm)
14
内径d(Φmm)
165
高さh(mm)
9
材質
アイアンラバー(PUR)
型式
OUIS
部品番号
FU1481P1