NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの パッキン
パッキン OUIS型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83213698
品番
OUIS 224 204 12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
5
外径D(Φmm)
224
寸法D1(Φmm)
222
寸法HA(mm)
13
寸法HB(mm)
17
内径d(Φmm)
204
高さh(mm)
12
材質
アイアンラバー(PUR)
型式
OUIS
部品番号
FU1606P1