NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの パッキン
パッキン SPGC型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
22.4
外径D(Φmm)
28.4
注文コード
83214285
品番
SPGC 22.4 28.4 4.4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径D
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
5〜6
外径D(Φmm)
28.4
寸法H(mm)
4.7
寸法R(mm)
0.7以下
内径d(Φmm)
22.4
高さh(mm)
4.4
材質
レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
型式
SPGC
部品番号
GS1021F0