NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの パッキン
パッキン ロッドシール SPNC型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
5
外径D(Φmm)
8
注文コード
83216796
品番
SPNC 5 8 2.3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径D
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
3〜4
外径D(Φmm)
8
寸法H(mm)
2.5
寸法R(mm)
0.3以下
内径d(Φmm)
5
高さh(mm)
2.3
材質
レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
型式
SPNC
部品番号
GS2002F0