NOK
パッキン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径D(Φmm)
200
200
200
32
50
55
60
63
65
75
80
85
95
100
110
125
130
140
150
160
180
224
250
内径d(Φmm)
180
180
180
24
40
45
50
53
55
62
65
71
70
80
85
95
112
115
125
136
145
165
204
230
型式
OUHR(耐寒)
OUHR
OUHR(耐寒)
材質
ニトリルゴム(NBR) 耐寒仕様
ニトリルゴム(NBR)
ニトリルゴム(NBR) 耐寒仕様
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83220472
品番
OUHR 200 180 12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
寸法C(mm)
5.5
外径D(Φmm)
200
寸法D1(Φmm)
198
寸法HA(mm)
13
寸法HB(mm)
17
内径d(Φmm)
180
高さh(mm)
12
型式
OUHR(耐寒)
材質
ニトリルゴム(NBR) 耐寒仕様
部品番号
CU1539Q2