ウエアリングU-PK用 WR型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83222633 品番 WR 40 36 10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
外径D(Φmm)40 寸法H(mm)10 内径d(Φmm)36 寸法t(mm)2 高さh(mm)10 材質布入りフェノール樹脂 型式WR 部品番号GW0257P0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする