NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの パッキン
ウエアリングU-PK用 WR型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全74種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83222712
品番
WR 45 40 15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
45
寸法H(mm)
15
内径d(Φmm)
40
寸法t(mm)
2.5
高さh(mm)
15
材質
布入りフェノール樹脂
型式
WR
部品番号
GW0261P0