ウエアリングU-PK用 WR型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83222773 品番 WR 55 50 15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
外径D(Φmm)55 寸法H(mm)15 内径d(Φmm)50 寸法t(mm)2.5 高さh(mm)15 材質布入りフェノール樹脂 型式WR 部品番号GW0264P0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする