NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの ダストシール
ダストシール(標準) LBHK型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83224225
品番
LBHK 30 42 5.8 7.8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
寸法B(mm)
3
外径D(Φmm)
42
寸法H(mm)
6
寸法S(Φmm)
36
内径d(Φmm)
30
厚さt(mm)
5.8
高さh(mm)
7.8
材質
ニトリルゴム(NBR)
用途
往復運動用ダストシール
型式
LBHK
部品番号
CL0531C1