NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの ダストシール
ダストシール(標準) LBHK型
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83224295
品番
LBHK 35.5 47.5 6.8 8.8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
寸法B(mm)
3
外径D(Φmm)
47.5
寸法H(mm)
7
寸法S(Φmm)
41.5
内径d(Φmm)
35.5
厚さt(mm)
6.8
高さh(mm)
8.8
材質
ニトリルゴム(NBR)
用途
往復運動用ダストシール
型式
LBHK
部品番号
CL0539C0