NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの ダストシール
ダストシール(標準) LBHK型
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83224435
品番
LBHK 55 69 7.7 10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
寸法B(mm)
3
外径D(Φmm)
69
寸法H(mm)
8
寸法S(Φmm)
62
内径d(Φmm)
55
厚さt(mm)
7.7
高さh(mm)
10
材質
ニトリルゴム(NBR)
用途
往復運動用ダストシール
型式
LBHK
部品番号
CL0543C0