NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの ダストシール
ダストシール(標準) LBHK型
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
63
注文コード
83224514
品番
LBHK 63 77 7.7 10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径d
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
3
外径D(Φmm)
77
寸法H(mm)
8
寸法S(Φmm)
70
内径d(Φmm)
63
厚さt(mm)
7.7
高さh(mm)
10
材質
ニトリルゴム(NBR)
用途
往復運動用ダストシール
型式
LBHK
部品番号
CL0545C0