ダストシール(標準) LBHK型

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83224776 品番 LBHK 105 121 8.7 11.4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
寸法B(mm)4 外径D(Φmm)121 寸法H(mm)9 寸法S(Φmm)113 内径d(Φmm)105 厚さt(mm)8.7 高さh(mm)11.4 材質ニトリルゴム(NBR) 用途往復運動用ダストシール 型式LBHK 部品番号CL0554C0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83224225
2023-05-07
用途:
農機全般
実方ミカン園 様 (農・林・水産業)

品質は、NO1で問題ありません。国産品以外のシールは、使いません。
NOK製品番号も併記して頂きたいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする