NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの ダストシール
ダストシール(耐寒) LBHK型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83224943
品番
LBHK 25 37 5.8 7.8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
寸法B(mm)
3
外径D(Φmm)
37
寸法H(mm)
6
寸法S(Φmm)
31
内径d(Φmm)
25
厚さt(mm)
5.8
高さh(mm)
7.8
材質
ニトリルゴム(NBR)
型式
LBHK
部品番号
CL0536C1