パッキン(耐熱) HBY型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)45 注文コード83225108 品番HBY 45 60.5 6 (U641)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内径dなど29種類から選べます 他の種類を見る
外径D(Φmm)60.5 寸法H(mm)6.3 内径d(Φmm)45 高さh(mm)6 材質アイアンラバー(PUR)+ポリアミド樹脂(PA) 耐寒仕様 型式HBY 部品番号FQ0254F6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする