NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの パッキン
パッキン(耐熱) HBY型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83225178
品番
HBY 60 75.5 6 (U641)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
75.5
寸法H(mm)
6.3
内径d(Φmm)
60
高さh(mm)
6
材質
アイアンラバー(PUR)+ポリアミド樹脂(PA) 耐寒仕様
型式
HBY
部品番号
FQ0257F5