パッキン(耐熱) HBY型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83225643 品番 HBY 150 165.5 6 (U641)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
外径D(Φmm)165.5 寸法H(mm)6.3 内径d(Φmm)150 高さh(mm)6 材質アイアンラバー(PUR)+ポリアミド樹脂(PA) 耐寒仕様 型式HBY 部品番号FQ0871F4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする