NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの パッキン
パッキン(フッソ) USH型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83225993
品番
USH 30 40 6 F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
寸法C(mm)
2.5
外径D(Φmm)
40
寸法D1(Φmm)
39
寸法HA(mm)
7
寸法HB(mm)
10
内径d(Φmm)
30
高さh(mm)
6
材質
フッソゴム(バイトン FKM)
型式
USH
部品番号
CU0357K6