NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの パッキン
パッキン(フッソ) USH型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83226517
品番
USH 106 120 8.5 F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
4
外径D(Φmm)
120
寸法D1(Φmm)
118
寸法HA(mm)
9.5
寸法HB(mm)
12.5
内径d(Φmm)
106
高さh(mm)
8.5
材質
フッソゴム(バイトン FKM)
型式
USH
部品番号
CU1135K1