NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの パッキン
パッキン(フッソ) USH型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83226578
品番
USH 136 150 8.5 F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
寸法C(mm)
4
外径D(Φmm)
150
寸法D1(Φmm)
148
寸法HA(mm)
9.5
寸法HB(mm)
12.5
内径d(Φmm)
136
高さh(mm)
8.5
材質
フッソゴム(バイトン FKM)
型式
USH
部品番号
CU1306K3