NOK
パッキン DKBI型
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径d(Φmm)
85
85
85
20
25
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
95
100
105
110
115
120
130
140
外径D(Φmm)
99
99
99
32
37
42
44
47
52
57
62
69
74
79
84
89
94
104
109
114
121
126
131
136
146
160
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83227165
品番
DKBI 85 99 8 11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
用途
往復運動用ダストシール
寸法B(mm)
4
外径D(Φmm)
99
寸法H(mm)
8
+0.6
-0.4
寸法S(Φmm)
92
内径d(Φmm)
85
厚さt(mm)
8
高さh(mm)
11
材質
アイアンラバー(PUR)
型式
DKBI
部品番号
FD3828G0