NOK
パッキン DKBI型
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径d(Φmm)
115
115
115
20
25
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
120
130
140
外径D(Φmm)
131
131
131
32
37
42
44
47
52
57
62
69
74
79
84
89
94
99
104
109
114
121
126
136
146
160
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83227314
品番
DKBI 115 131 9 12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
用途
往復運動用ダストシール
寸法B(mm)
5
外径D(Φmm)
131
寸法H(mm)
8
+0.6
-0.4
寸法S(Φmm)
123
内径d(Φmm)
115
厚さt(mm)
9
高さh(mm)
12
材質
アイアンラバー(PUR)
型式
DKBI
部品番号
FD4272I0