曜日別特売
LBH 28 36 4.5 6 F パッキン(フッソ) LBH型 NOK 83227734

パッキン(フッソ) LBH型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径d(Φmm)28
28
16
18
20
22
22.4
25
30
31.5
32
35
35.5
40
45
50
53
55
56
60
63
65
67
70
71
75
80
85
90
95
100
110
112
125
140
145
160
180
外径D(Φmm)36
36
24
26
28
30
30.4
33
38
39.5
40
43
43.5
48
53
58
61
63
64
68
71
73
75
80
81
85
90
95
100
105
110
120
122
138
153
158
173
193
内容量1個注文コード83227734品番LBH 28 36 4.5 6 F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
用途往復運動用ダストシール寸法B(mm)2外径D(Φmm)36寸法H(mm)5寸法S(Φmm)32.3内径d(Φmm)28厚さt(mm)4.5高さh(mm)6材質フッソゴム(バイトン FKM)型式LBH部品番号CL0042C4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする