NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの パッキン
パッキン ISI型
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
23.5
注文コード
83228644
品番
ISI 23.5 31.5 5 (U641)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径d
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
2
外径D(Φmm)
31.5
寸法HA(mm)
5.7
寸法HB(mm)
7.7
内径d(Φmm)
23.5
高さh(mm)
5
材質
アイアンラバー(PUR) 耐熱仕様
型式
PUR
部品番号
FU0267K1