NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの パッキン
パッキン ISI型
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全67種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83228888
品番
ISI 40 50 6 (U641)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法C(mm)
2.5
外径D(Φmm)
50
寸法HA(mm)
7
寸法HB(mm)
10
内径d(Φmm)
40
高さh(mm)
6
材質
アイアンラバー(PUR) 耐熱仕様
型式
PUR
部品番号
FU0497K5