NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの パッキン
パッキン ISI型
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全67種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83229265
品番
ISI 85 100 9 (U641)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
寸法C(mm)
4
外径D(Φmm)
100
寸法HA(mm)
10
寸法HB(mm)
13
内径d(Φmm)
85
高さh(mm)
9
材質
アイアンラバー(PUR) 耐熱仕様
型式
PUR
部品番号
FU0984K2