ウエアリングSPG-PK用 WR型

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83230306 品番 WR 50 45 8
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
外径D(Φmm)50 寸法H(mm)8 内径d(Φmm)45 寸法t(mm)2.5 高さh(mm)8 材質布入りフェノール樹脂 型式WR 部品番号GW0279P0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-12
用途:
油圧シリンダーの修理
有限会社鈴尚工業 様 (製造業)

自社所有のコマツSK07-1のバケットシリンダーの油漏れの為、修理に使用しました。バッチリ収まりました。

対象商品:
83230324
2021-05-06
用途:
巻き割り機油圧シリンダーに使用 寸法記載見えなくまた巾狭いもの無いようでとりよせしたが ピストン加工研削して使用したが内径に合わせられるるOリング呼びサイズ寸法も参考で表示ほしい
メンテサポート秋田 様

新法図がよく見えなかった 合わせるOリング、ピストン参考寸法図等があるとよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする