NOK
ウエアリングSPG-PK用 WR型
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径d(Φmm)
50
50
50
28
31
31.5
36
40
45
51
55
58
60
64
65
70
75
79
84
89
940
102
104
106
114
119
123
133
143
153
162
172
182
192
202
216
217
222
232
242
外径D(Φmm)
55
55
55
32
35
35.5
40
45
50
56
60
63
65
69
70
75
80
85
90
95
100
108
110
112
120
125
130
140
150
160
170
180
190
200
210
224
225
230
240
250
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83230324
品番
WR 55 50 8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
55
寸法H(mm)
8
内径d(Φmm)
50
寸法t(mm)
2.5
高さh(mm)
8
材質
布入りフェノール樹脂
型式
WR
部品番号
GW0319P0