NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの パッキン
ウエアリングSPG-PK用 WR型
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83230805
品番
WR 140 133 20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
140
寸法H(mm)
20
内径d(Φmm)
133
寸法t(mm)
3.5
高さh(mm)
20
材質
布入りフェノール樹脂
型式
WR
部品番号
GW0339P0