NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの パッキン
ウエアリングSPG-PK用 WR型
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
196
注文コード
83230963
品番
WR 204 196 25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径d
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
204
寸法H(mm)
25
内径d(Φmm)
196
寸法t(mm)
4
高さh(mm)
25
材質
布入りフェノール樹脂
型式
WR
部品番号
GW0346P0