内田洋行
FEED-R 平デスク・引出し付タイプ【配送・組立サービス】
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
1000
1000
1200
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
83260655
品番
5-119-4228
参考基準価格(税別)
¥80,100
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
幅(mm)
1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×700×700
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1000×700×700
仕様
引き出し付き
色
PG(ペールグレイ)、MG(マイルドグレイ)
高さ(mm)
700
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
700
材質(天板)
メラミン化粧板、スチール
天板厚さ(mm)
25
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,880
/
税込
¥
3,168
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません