仕様●走査・動作方式:シートフィード●センサ(スキャン方式):カラーCIS×1●対応解像度:光学解像度:600dpi×600dpi、読み取り解像度:50〜1200dpi(1dpi刻み)●読取速度:モノクロ:1.475msec/line(300dpi)、1.293msec/line(600dpi)、カラー:1.475msec/line(300dpi)、1.293msec/line(600dpi)●階調:RGB各色16bit入力/8bit出力●原稿サイズ(最大):A4●原稿サイズ(その他):USレターサイズ、リーガル、長尺紙(216×1828.8mm)●インターフェース:Hi-Speed USB●筐体:シートフィード型●添付ソフト:ソフトウェアCD-ROM●対応格納方式:出力フォーマット:JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(Windowsのみ)、PDF、PNG●本体サイズ(H×W×D):H33.8×W272×D47mm(突起物・ゴム足含まず)●本体重量:約270g●グリーン購入法:対応●国際エネルギースター:登録●エコリーフ:未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:高調波電流規格JIS C 61000-3-2、VCCIクラスB●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180918●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品に該当しない●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
エコマーク認定認定
アズワン品番68-4216-60
エコマーク認定番号18 155 030