仕様●走査・動作方式:ADF●センサ(スキャン方式):CIS×2(表面×1、裏面×1)●対応解像度:600dpi●読取速度:片面:25枚/分、両面:50面/分(200/300dpi)●原稿サイズ(最大):216×355.6mm(8.5×14in.)●原稿サイズ(その他):最小:50.8×50.8mm 長尺読み取り時:3,048mmまで●インターフェース:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T●コネクタ形状:タイプRJ-45●添付ソフト:Network Scanner Admin Tool、NetworkScanner User Editor、Scanner Central Admin●本体サイズ(H×W×D):300×232×172mm●本体重量:6kg●グリーン購入法:対応●国際エネルギースター:登録●エコリーフ:登録●J-Moss:対応●電波法備考:対象外●電気通信事業法備考:電界強度が対象外の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4230-43