画像準備中

RAIDコントローラ 2GB RAID 0/1/5/6

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード83274417 品番N8103-236
参考基準価格(税別)¥173,900 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

Broardcom 945N-8i(Talladega-Lite)、2GB Write Back非対応、RAID 0/1/5/6、12Gbs LP/155.6mm(FH実装可)PCIe 3.1(x8)内蔵

仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220203●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4198-74
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする