画像準備中

RAIDコントローラ 2GB RAID 0/1/5/6

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード83274435 品番N8103-190
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥146,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

内蔵 SAS/SATAドライブ用 PCI Express 3.0(x8)AROC Standard HS 8 Port(4 x 2コネクタ)2GBキャッシュ RAID 0/1/5/6 12Gbs

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181112●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4198-49
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする