オーム電機
オーム電機の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
オーム電機の 絶縁キャップ
オーム電機の 標準絶縁キャップ
防水絶縁キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83277103
品番
OA-QW22-0801SRSEN
参考基準価格(税別)
¥1,864
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ゴムブッシュにスリット入り。
コネクタや圧着端子施工済ケーブルの防水・防塵処理に。
保護等級
IP67
色
黒、ゴムブッシュ:青
定格電圧(V)
600
タイプ
耐候性
適合電線径(Φmm)
L側:5〜8、R側:5〜8
寸法(Φ×mm)
【内部スペース】20.5×60
本体質量(g)
約55
特性
防水、耐候性
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表