オーム電機
オーム電機の 制御機器・PLC・リレー
オーム電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
オーム電機の PLCその他関連用品
ロックナット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
83277426
品番
LN-CTG16MC
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
キャプコン用ロックナット。
耐油性・耐候性タイプ共通です。
タイプ
CTG16用
材質
鉄/三価ユニクロメッキ
適合機種
CTG16用
幅(mm)
27.2
厚さ(mm)
4.5
色
-