防水キャプコン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 取付ねじCTG22 注文コード83278695 品番OA-WH22-06/13E
参考基準価格(税別)¥7,260 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は取付ねじ・内容量など67種類から選べます 他の種類を見る
保護等級IP67 黒、ゴムブッシュ:青 タイプ耐候性 適合電線径(Φmm)6〜13 取付穴径(Φmm)28 取付ねじCTG22 適合板厚(mm)6以下 本体質量(g)約42 使用温度範囲(℃)-25〜80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83278424
2023-04-18
用途:
良い
アキュア株式会社 様 (サービス業)

このメーカーしかLANケーブルを通すのに的確な
製品がなかったので非常にたすかりました。
購入前にメーカーからサンプルを取り寄せて合うかどうをためしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする