オーム電機[配線パーツ]
オーム電機[配線パーツ]の ケーブル収納・配線
オーム電機[配線パーツ]の ケーブル整理用品
オーム電機[配線パーツ]の ケーブルクランプ
防水キャプコン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
取付ねじ
CTG16
注文コード
83278713
品番
OA-WH16-06/10E
参考基準価格(税別)
¥8,720
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
取付ねじ・内容量
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
保護等級
IP67
色
黒、ゴムブッシュ:青
タイプ
耐候性
適合電線径(Φmm)
6〜10
取付穴径(Φmm)
21
取付ねじ
CTG16
適合板厚(mm)
4以下
本体質量(g)
約23
使用温度範囲(℃)
-25〜80