オーム電機
オーム電機の キャビネット / プラボックス
オーム電機の プラボックス
オーム電機の 防水型中継ボックス
圧力調節プラグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83279483
品番
JB-FVF1
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
防水・防塵を保ちながらBOX内の圧力を一定に調整。
保護等級
IP67
色
ライトグレー
タイプ
耐油性
取付穴径(Φmm)
12
取付ねじ
M12/P:1.5
取付板厚(mm)
4以下(適合)
使用温度範囲(℃)
-40〜80
本体質量(kg)
約4