アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 理科/技術/科学工作
アーテック[学校教材・教育玩具]の 光
スノードームライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
83280970
品番
58225
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
シールで自由にレイアウト
簡単3ステップでかわいいオリジナルのスノードームがつくれます!7色に光るLED付!
仕様
●サイズ:完成品サイズ:Φ65×H73mm●セット内容:スノードームボトル×1、LEDボトルステッカーライト×1、デザインシート×1、ホログラムグリッター(星)×1、ハロウィンシール×1、水のり×1、ボタン電池CR1220(テスト用)×2●1個重量(g):85●材質:PET、スポンジ、基板、紙●1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入●製造国:中国●※注意:付属の電池はテスト用です。
アズワン品番
67-8768-05
注意
※注意:付属の電池はテスト用です。