画像準備中

戸田式簡易霧箱実験セット ドライアイス冷却

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●セット内容●▼観察用ガラス容器(パイレックス製、深さ60mm、内径180mm)●▼ふた用ガラス板(厚さ3mm、ラドンガス注入用小孔あり)●▼硬質発泡スチロールトレイ●▼塩ビパイプ(静電気による残留イオン除去用)●▼超高輝度LEDライト 2個●▼LEDライト設置用発泡スチロールブロック●▼取扱説明用DVD●▼付属放射線源 α線源(ユークセン石)●▼ラドンガス線源(トリウム含浸の布 注射器入り) 注文コード83281128 品番D-112
参考基準価格(税別)¥37,500 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

観察槽が大きく、線源を使わずに自然放射線の飛跡が観察できます。また各種の放射線源を使用した関連実験も手軽におこなえます。
1セットで数人のグループによる観察が可能です。
装置が単純で取り扱いが容易なので、中学生以上の生徒実験や自由研究などにも適しています。
わかりやすい取扱説明用DVDも付属しています。
冷却方法は、約1kgのドライアイスを砕いて使用します。超高輝度ライト2個を用いることにより、飛跡が鮮明に観察できます。

仕様●セット内容●▼観察用ガラス容器(パイレックス製、深さ60mm、内径180mm)●▼ふた用ガラス板(厚さ3mm、ラドンガス注入用小孔あり)●▼硬質発泡スチロールトレイ●▼塩ビパイプ(静電気による残留イオン除去用)●▼超高輝度LEDライト 2個●▼LEDライト設置用発泡スチロールブロック●▼取扱説明用DVD●▼付属放射線源 α線源(ユークセン石)●▼ラドンガス線源(トリウム含浸の布 注射器入り) アズワン品番67-7975-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする