CKD
CKDの 空圧補器
CKDの エアフィルタ
M2000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
G3/8
ドレン排出
手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
流れ方向
左→右
注文コード
83282753
品番
M2000-10G-W-F1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・ドレン排出・流れ方向
など
360
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
G3/8
流れ方向
左→右
ねじの種類
G
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
ドレン貯容量(cm
3
)
25