画像準備中

Xeon Gold 5218B プロセッサー 2.30GHz 16コア 22.0MB ×1

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83283474 品番PY-CP56XJ
参考基準価格(税別)¥665,200 販売価格(税込) ¥725,780
販売価格(税別)
659,800

スレッド数:32、メモリバス:2667MHz(最大)、UPI:10.4GT/s、最大TDP:125W。1CPUあたりのサポートメモリ容量:1TB。 ※2WAY機:サポートCPU構成:1CPU、2CPU。 ※4WAY機:サポートCPU構成:2CPU、4CPU。 ※ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット/CPUクーラーキット)にて手配

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4219-42
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする