Intel(インテル)
Intel(インテル)の PCアクセサリー
Intel(インテル)の PC・CPUスタンド
Intel(インテル)の CPUスタンド
MM99ATJG Core i3-12100F LGA1700
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83283980
品番
BX8071512100F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
Core i3-12100F 3.30GHz 12MB LGA1700 Alder Lake
仕様
●製品タイプ:CPU●CPUクロック周波数:3.3GHz●プロセッサー・ナンバー:i3-12100F●基本周波数:3.30 GHz●ターボ・ブースト最大周波数:4.30 GHz●コアの数:4●スレッド数:8●コード番号:I1602EZ●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7626-68
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。