AMD EPYC 7282 16C 2.8GHz 120W 4XG7Aシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83284269 品番4XG7A63379
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥212,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

CPU

仕様●製品タイプ:CPU●CPUクロック周波数:2.8GHz●プラットフォーム:サーバー●製品シリーズ:AMD EPYC●製品ライン:AMD EPYC 7002 Series●CPUコア数:16●スレッド数:32●最大ブースト・クロック:最大 3.2GHz●基本クロック:2.8GHz●L3キャッシュ合計:64MB●デフォルトTDP/TDP:120W●パッケージ:SP3●ソケット数:1P/2P●コード番号:L011KVV●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7701-93
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする