レノボ・ジャパン(Lenovo)
レノボ・ジャパン(Lenovo)の PCアクセサリー
レノボ・ジャパン(Lenovo)の PC・CPUスタンド
レノボ・ジャパン(Lenovo)の CPUスタンド
Xeon SC 6326 16C 2.9GHz 4XG7Aシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83286676
品番
4XG7A63322
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥792,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
CPU
仕様
●製品タイプ:CPU●CPUクロック周波数:2.9GHz●システムの種類:Server●コアの数:16●スレッド数:32●ターボ・ブースト利用時の最大周波数:3.50 GHz●プロセッサー ベース動作周波数:2.90 GHz●コード番号:L011KUR●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7701-62
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。